Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE Thermischer Stellantrieb EMOtec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-844885000
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     1807-00.500
EAN/GTIN:
     4024052460359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
heimeier stellantrieb 230v
HE Thermischer Stellantrieb EMOtec 230 V, stromlos geschlossen (NC) Thermischer Stellantrieb als Zweipunkt- antrieb. Passend auf alle Heimeier Thermostat-Ventilunterteile und Drei- wegeventile. CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem, schlagfestem Kunststoff. Mit stirnseitig angeordneter Stellungsanzeige. Schutz- isoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 43. Betriebsspannung: 230 V AC/DC (10% / -15%) - Frequenz 0 bis 60 Hz Leistungsaufnahme: 3 W (VA) im Dauerbetrieb - Einschaltphase 90 W (VA) Schließ- u. Öffnungszeit: ca. 3 min. Anschlusskabel: Standardlänge 1 m fest, 2 x 0,50 mm2 Umgebungstemperatur: 0 bis 50 Grd C im Betrieb Mediumtemperatur: max. 100 Grd C Lagertemperatur: -20 bis +70 Grd C Fabrikat: Heimeier Typ: EMOtec / 230 V Stromlos geschlossen (NC) Fabrikat: IMI Heimeier Art.-Nr. 1807-00.500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
12
€ 4,00*
ab € 23,05*
€ 31,65*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,41*
€ 32,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 32,57*
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 33,30*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.