PDE Präzisionsdruckhaltung Compresso Connect C 15.2-6 Pneumatex Präzisionsdruckhaltung Compresso Connect C 15.2-6 Präzisionsdruckhaltung, +/- 0.1 bar, mit Kompressor,für Heizungs-, Solar- und Kühlwassersysteme, und Anlagen nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinheit, PS 6 bar, kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen, hochwertige Metallverkleidung inklusive Montageset zur luftseitigen Verbindung mit dem Basisgefäß. Silentrun-Betrieb, besonders geräuscharm, Schalldruckpegel 59 dB(A) Druckoptimierter Anfahrmodus, 2 Kompressoren, Ventilblock mit 2 Überströmventilen und Sicherheitsventil. Fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerungsmöglichkeit einer Pleno P Nachspeisung, Check der Menge, Zeit und Frequenz sowie Enthärtereinheit Pleno Refill. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelligenten, sicheren Anlagenbetrieb, selbstoptimierend mit Memoryfunktion und Datenspeicherung, selbsterklärende, betriebsorientierte Menüführung, Hilfstexte und Klartextkommunikation. Bedienungsfreundliches beleuchtetes 3,5 Zoll Farb TFT Touch-Screen Display zur Darstellung aller relevanten Parameter, Daten und Grafiken. Ethernetschnittstelle zur Verbindung mit dem Internet und Fernabfrage. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- und änderbar. Alarmmeldung über Internet oder Weitergabe an BMS System. USB und RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 2 potenzialfreie, individuell arametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darstellung von Druck und Inhalt. Elektrischer Anschluss mit Spezialkupplung zur Netztrennung, CE-geprüft, nach den Anforderungen der europäischen Richtlinien PED/DEP 97/23/EC, 2004/18/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck 6 bar Max. zul. Temperatur 70 Grad C Min. zul. Temperatur 5 Grad C Elektrische Spannung 230 V/50 Hz Elektr. Anschlussleistung 2,6 kW Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 8101474 |