Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Entgasung Nachspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-848056000
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8121101
EAN/GTIN:
     7640161629752
Artikeldatenblatt
PDE Entgasung Nachspeisung Vento V 4.1 E Connect Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento V 4.1 E, Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinheit, Bodenaufstellung, kompakt mit allen erford. Funktionsele., hochwertige Metallverkl. mit Tragegriffen, Rohrleitungsanschlüsse montagefreu. an der Verkleidungsrück., Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Technologie, des Anlagen- u. Nachspeisewassers in zwei sep. Spezial-Cyclone Behältern, gasgehaltsabhängiger eco-Automatikbetrieb, 1 Pumpe. fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerung d. integr. Pleno P Nachspeisung mit Magnetventil u. Wassermesser, Check der Menge, Zeit u. Frequenz. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelli., sicheren Anlagenbetrieb, selbstopt. mit Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkommunikation. Bedienungsfreund. beleucht. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darst. aller relev. Parameter, Daten u. Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verbindung mit dem Internet u. Fernabfrage. USB Schnittstelle z. Datenaustausch. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar. Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System. RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darst. von Druck. Elektr. Anschl. mit Spezialkupplung zur Netztrennung, CE-geprüft, nach den Anford. der europ. Richtl. PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck: 10 bar Min. zul. Druck: -1 bar Max. zul. Temp.: 90 C Min. zul. Temp.: 0 C Max. zul. Umgebungstemp. 40 C Elektr. Spannung: 230 V/50 Hz Schutzgrad: IP 54 Elektr. Anschlussleistung 0,75 kW Schalldruckpegel: 55 dB(A) Arbeitsdruckbereich 1-2.5 bar Max. Wasserinhalt: 400m3 Anschl. Ein:G 3/4 Anschl. Aus:G 3/4 Anschl. Nachspeisung: G 3/4 Breite: 500mm Höhe: 920mm Tiefe: 530mm Fabrikat: IMI-Pneumatex Type: Vento V4.1 E Connect Art.-Nr. 8121101
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.579,60*
€ 3.881,78*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.633,46*
€ 3.900,24*
€ 5,95*
ab € 4.339,97*
€ 4.599,47*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.900,24*
€ 4.641,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.852,15*
€ 4.584,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.722,07*
€ 4.429,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.663,87*
€ 4.360,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.633,46*
€ 4.323,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.