PDE Präzisionsdruckhaltung Transfero TV 10.1 E Connect Pneumatex Transfero TV 10.1 E Connect Präzisionspumpendruckhaltung, +/- 0.2 bar, mit Cyclone Vakuumentgasung u. Nachspeisung für Heiz-,Solar- u. Kühlwassersys. nach EN 12828,EN 12976,SWKI 93-1,ENV 12977, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinh., Aufstell. vor o. neben d. Basisgefäß, m. allen Funktionsele.,Metallverkl., Rohrleitungsanschl. an d. Rücks.,gesich. Absperr. z. Anlage,Entleerungsventil u. Sicherheitsventil 2bar. dynaflex-Betrieb, elast. drehzahlgere. Fahrweise,1 Pumpe,1 Überströmventil. Fillsafe-Nachspeiseüberw., m. Ansteu. d. integr. Pleno P Nachspeis. m. Magnetventil u. Wassermesser, Check d. Menge, Zeit, Frequenz, Überwach. d. opt. Enthärtereinheit Pleno Refill. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Techn., d. Anlagen- u. Nachspeisew. unter Vakuum, in zwei sep. Spezial-Cyclone Behält. außerh. d. Ausdehnungsgefäßes o. Sauerstoffzutr., Entgasungsprogr. f. Dauerbetrieb u. Eco-Intervallbetr.. BrainCube Connect-Steue. f. einen intelli., sich. Anlagenbetr., selbstopt. m. Memoryfunkt. u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführ., Hilfstexte u. Klartextkomm. Beleuch. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Disp. z. Darst. aller relev. Param., Daten u. Grafi.. Ethernetschnittst. z. Verb. mit d. Internet u. Fernabfr. USB Schnittst. z. Datenaust. Alle Daten ü. Internet kontrollier- u. änderbar. Alarmmeld. ü. Internet od. Weiterg. an BMS System. RS 485 Schnittst. mit Modbus Komm.. 3 potenzialfr., indiv. parametr. Digitalausg. Numerische u. graf. Darst. v. Druck u. Inhalt. Elektr. Anschl. mit Spezialkuppl. z. Netztrennung, CE-gepr.,nach d. Anford. d. europ. Richtli. PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG,2006/95/EG. Max. Druck 10 bar Min. Druck -1 bar Max. Temp. 90C Min. Temp. 0C Max. Umgebungstemp. 40C Genauigkeit +/- 0,2bar Elektr. Spannung 230 V/50Hz IP 54 Elektr. Anschlussleistung 1.7kW Anschl. Ein G3/4 Anschl. Aus G3/4 Anschl. Nachspeis. G3/4 Anschl. Gefäß G5/4 B:500mm H:1300mm T:530mm Fabrikat IMI-Pneumatex Typ Transfero TV 10.1E Connect Art.-Nr. 8111503 |