Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Präzisionsdruckhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-848097000
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8111553
EAN/GTIN:
     7640161629721
Artikeldatenblatt
PDE Präzisionsdruckhaltung Transfero TV 10.2 EHC Connect Pneumatex Transfero TV 10.2EHC Connect High Flow Cooling Präzisionsdoppelpumpendruckhaltung, +/-0.2bar,mit Cyclone Vakuumentgasung, Schwitzwasserdämm. u. Nachspeisung für Heiz-,Solar- u. Kühlwassersys. nach EN 12828,EN 12976,SWKI 93-1,ENV 12977,Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinh.,Aufstell. vor o. neben d. Basisgefäß,m. allen Funktionsele.,Metallverkl.,Rohrleitungsa nschl. an d. Rücks.,gesich. Absperr. z. Anlage,Entleerungs-,Sicherheitsventil 2bar. dynaflex-Betrieb,elast. drehzahlgere. Fahrweise,2 Pumpen,1 Überströmventil u. 1 f. Spitzenlast. Fillsafe-Nachspeiseüberw.,m. Ansteu. d. integr. Pleno P Nachspeis. m. Magnetventil u. Wassermesser,Check d. Menge,Zeit,Frequenz,Überwach. d. opt. Enthärtereinheit Pleno Refill. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Techn.,d. Anlagen- u. Nachspeisew. unter Vakuum,in zwei sep. Spez.-Cyclone Behält. außerh. d. Ausdehnungsgefäßes o. Sauerstoffzutr.,Entgasungsprogr. f. Dauerbetrieb u. Eco-Intervallbetr. BrainCube Connect-Steue. f. einen intelli.,sich. Anlagenbetr.,selbstopt. m. Memoryfunkt. u. Langzeitdatenspeich.,selbsterkl.,betrieb sorie. Menüführ.,Hilfstexte u. Klartextkomm. Beleuch. 3,5"Farb TFT Touch-Screen Disp.,Darst. aller Param.,Daten u. Grafi. Ethernetschnittst. z. Verb. mit d. Internet u. Fernabfr. USB Schnittst. z. Datenaust. Alle Daten ü. Internet kontrollier- u. änderbar. Alarmmeld. ü. Internet od. Weiterg. an BMS System. RS 485 Schnittst. mit Modbus Komm. 3 potenzialfr.,indiv. parametr. Digitalausg. Numer. u. graf. Darst. v. Druck u. Inhalt. Elektr. Anschl. mit kuppl. z. Netztrenn., CE-gepr.,nach Anford. d. europ. Richtli. PED/DEP 97/23/EC,2004/108/EG,2006/95/EG. Max. Druck 10bar Min. Druck -1bar Max. Temp. 90C Min. Temp. 0C Max. Umgebungstemp. 40C Genauigkeit +/-0,2bar Elektr. Spannung 230 V/50Hz IP54 Elektr. Anschlussleistung 3.4kW Anschl. Ein G3/4 Anschl. Aus G3/4 Anschl. Nachspeis. G3/4 Anschl. Gefäß G5/4 B:500mm H:1300mm T:530mm Fabr. IMI-Pneumatex Typ Transfero TV 10.2EHC Connect Art.-Nr. 8111553
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.804,95*
€ 11.290,92*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.024,14*
€ 11.345,58*
€ 5,95*
ab € 13.641,28*
€ 13.951,50*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.345,58*
€ 13.501,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.284,08*
€ 13.428,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.077,75*
€ 13.182,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.024,14*
€ 13.118,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.