Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-848300000
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7112006
EAN/GTIN:
     7640148633901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 80l
ausdehnungsgefäß
PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso ADF 80.10 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso ADF 80.10, mit fester Gasfuellung, Trinkwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Diskusform, Aufhaengelasche zur einfachen Montage, Montage mit Anschluss oben und unten. flowfresh-Volldurchstroemung, immer frisches Trinkwasser. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. alle metallische wasserberuehrenden Teile aus Edelstahl. hydrowatch zur Dichtheitskontrolle der Blase. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC, Trinkwasserpruefung nach den Regeln des SVGW, ACS, PZH. Nennvolumen 80 Liter Max. zul. Druck 10 bar Max. zul. Druck Schweiz 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Nenndurchfluss 1.7 m³/h Anschluss 2x R 1 Durchmesser 687 mm Hoehe 347 mm Gewicht leer 17.4 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7112006
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 596,35*
€ 730,60*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,65*
€ 734,13*
22 Tage
1
€ 6,90*
ab € 649,49*
€ 777,65*
€ 5,95*
ab € 732,99*
€ 867,96*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,58*
€ 868,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,78*
€ 827,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,46*
€ 794,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,65*
€ 727,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.