Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex Regelset COMFORT PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-851304000
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     F11852
EAN/GTIN:
     4013852264601
Suchbegriffe:
Fliesenrahmen
Unterputzverteiler
fliesenrahmen
Simplex Regelset COMFORT PLUS G3/4a Eurok. MS, Kst., Fliesenrahmen Für raumtemperaturabhängige Regelung von Flächenheizungen mit Begrenzung der Vorlauftemperatur und integrierter Sicherheitstemperaturabschaltung. Betrieb mit elektrischem Raumtemperatur- regler 230 V (nicht im Lieferumfang enthalten), Platzsparendender Wandeinbaukasten mit vormontiertem Ventilblock inklusiv thermischer Mischeinrichtung, Regelkopf, Absperrbares Topmeter zur Durchfluss- anzeige und -regulierung. Anschlüsse zum Spülen und Entleeren mit G3/4a Eurokonus. Einstellbare vorverdrahtete Umwälzpumpe Förderhöhe der Hocheffizienzpumpe 6m easy-connect Steckanschluss für den einfachen elektrischen Anschluss. Primär- und Sekundärkreis jeweils separat absperrbar. Wandabdeckung inkl. Fliesenrahmen mit Tiefenausgleich und univ. Abdeckung. Optional weitere Abdeckungen erhältlich. Primäranschluss Vor- und Rücklauf G3/4a Eurokonus. Sekundäranschluss Vor- und Rücklauf G3/4a Eurokonus Pumpenanschluss G1 i Überwurfmutter. Optimal für Heizflächen von ca. 5-25 qm Max. Betriebsdruck 6 bar Max. Vorlauftemperatur im Primärkreis 95 Grad Celsius Vorlauftemperatur-Begrenzung im Sekundärkreis einstellbar 10 - 50 Grad Celsius. Abmessungen Wandeinbaukasten 280 x 305 x 80 mm (H x B x T) Abmessungen Abdeckrahmen 315 x 340 x 30mm (H x B x T)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 471,35*
€ 549,30*
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,72*
€ 554,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 508,28*
€ 607,28*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,55*
€ 659,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,82*
€ 591,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.