Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-851411000
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     9340-11.800
EAN/GTIN:
     4024052965717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
HE Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse autom. Durchflussregler, 11 Heizkreise IMI HEIMEIER Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler. Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierte Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen im Rücklauf. Der Durchfluss kann pro Heizkreis von 30 bis 300 l/h stufenlos eingestellt werden. Durchflussanzeige pro Heizkreis zur Funktionskontrolle im Vorlauf. Thermostat-Oberteile mit Anschluss M30x1,5. Passend für alle IMI HEIMEIER Stellantriebe. Verteiler aus Edelstahl mit Überwurfmutter 1", flachdichtender Anschluss. Stutzenabstand 50 mm. Füll-, Entleer-, Spül- und Entlüftungsvorrichtung mit 3/4" Schlauschanschluss. Wandhalter mit Schrauben. Rohranschlüsse 3/4" Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen. Max. Differenzdruck 60 kPa Min. Differenzdruck: 30 - 150 l/h = 17 kPa 150 - 300 l/h = 25 kPa Nenndruck PN 6. Max. Betriebstemperatur: 70 C Min. Betriebstemperatur: -5 C Fabrikat: IMI Heimeier Ausführung: 11 Heizkreise Art.-Nr. 9340-11.800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,33*
€ 542,63*
€ 5,95*
ab € 450,35*
€ 543,89*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,73*
€ 545,32*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,32*
€ 648,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,76*
€ 648,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,37*
€ 613,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,94*
€ 590,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.