Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA motorischer Stellantrieb TA-Slider160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-851632000
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     32222410116
EAN/GTIN:
     5902276883323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromotorischer Stellantrieb
Stellantrieb
elektromotorischer stellantrieb
TA motorischer Stellantrieb TA-Slider160 stetig, 0(2)-10 VDC, 5 m halogenfrei TA Elektromotorischer, digital konfigurierbarer stetiger Push- Stellantrieb. Anschluss M30x1,5. Mit einem Smartphone können via Bluetooth und TA-Dongle alle Einstellungen individuell angepasst werden. Frei konfigurierbar. In mehr als 200 Einstelloptionen können Ein- und Ausgangssignale, Digitaleingang, Relais, Charakteristik und viele weitere Parameter konfiguriert werden. Diagnosemöglichkeiten durch Aufzeichnung der letzten 10 Fehler. Schnelles vervielfältigen von Parametereinstellungen mit dem TA- Dongle für Baugleiche Stellantriebe. Funktionen: Stetige Regelung, Handbetätigung, Automatische Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, Status und Position, Einstellbare Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz Ventilblockage Erkennung, Sicherheitsstellung im Fehlerfall und Diagnose-/Protokollfunktion. CE-zertifiziert. Schutzart IP 54, in allen Richtungen. Schutzklasse III. Spannungsversorgung: 24 VAC/VDC +/-15%. Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz Leistungsaufnahme: Betrieb: < 1 VA (VAC), < 0.6 W (VDC) Standby: < 0,5 VA (VAC), < 0,25 W (VDC) Eingangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kOhm. Empfindlichkeit einstellbar zwischen 0,1 und 0,5 VDC. 0,33 Hz Tiefpassfilter. Proportional: 0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC Proportional/Split-Range: 0-5, 5-0, 5-10, 10-5 VDC 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5 VDC 2-6, 6-2, 6-10, 10-6 VDC Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und invers EQM 0,25 Stellgeschwindigkeit: 10 s/mm Stellkraft: 160/200 N. Selbsteinstellend für IMI Hydronic Engineering Ventile. Temperatur: Medientemperatur: 0 bis +120 Grad C Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. Type LiYY, 3x0,25 mm2. Hub: 6,5 mm, Automatische Ventilhuberkennung Geräuschpegel: Max. 30 dBA Farben: Weiß RAL 9016, grau RAL 7047 Typ: TA-Slider 160 Ausführung: Kabellänge 5 m, Kabel halogenfrei Fabrikat: IMI TA Art.-Nr. 32222410116
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,59*
€ 166,38*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 171,31*
€ 5,95*
ab € 142,09*
€ 174,91*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.