| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-851764000 Herst.-Nr.: 52865001 EAN/GTIN: 7318794041301 |
| |
|
| | |
| TA STAP/STAD Regeleinheit STAD DN10, STAP DN15, 10 bis 60 kPa TA STAP/STAD Regeleinheit bestehend aus: TA Strangregulierventil mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen. Gehäuse und Innengarnitur aus korrosi- onsbeständigem, entzinkungsresistentem AMETAL-C. Stufenlose Voreinstellung durch Hubbegrenzung und digitaler An- zeige im Handrad, plombierbar. Selbst- dichtende Messnippel (2-fach dichtend) für Druckverlust bzw. Durchflußmessung. Füll- und Entleerungsventil mit dreh- barem Schlauchanschluss G 3/4. Alle Be- dienungselemente auf der Handradseite. Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung. Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr. Betriebstemperatur von - 20 Grd. C bis + 120 Grd. C. Nenndruck PN 25. TA Differenzdruckregler STAP Hochleistungsdifferenzdruckregler mit variablen Sollwert, für Heizungs- und Klimaanlagen. Gehäuse und Innengarnitur aus korrosi- onsbeständigem, entzinkungsresistentem AMETAL-C. Einbau in die Rücklaufleitung. Differenzdrucksollwert von außen zwi- schen 0,10 und 0,60 bar stufenlos ein- stellbar (Werkseinstellung 0,1 bar). Selbstdichtender Meßnippel (2-fach dichtend) für Druckverlustmessung. Füll- und Entleerungsset mit dreh- barem Schlauchanschluß G 3/4 als Zubehör. Absperrung durch Handrad. Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM. Inkl. Impulsleitung, 1000 mm lang und Kappe mit Anschluss G 1/16 Innengewinde. Anschluß Innengewinde für Gewinderohr. Betriebstemperatur von - 20 Grd. C bis + 120 Grd. C. Nenndruck PN 16. TA STAP/STAD Regeleinheit STAD DN 10 STAP DN 15, 10-60 kPa Fabrikat: IMI TA Art.-Nr.: 52865001 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,98* | € 201,13* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 165,85* | € 202,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,46* | € 321,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|