Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH dezentrale Lüftung V2000D 43 /K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
EXPLOSION
EXPLOSION
EXPLOSION
EXPLOSION
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-856396000
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7735600363
EAN/GTIN:
     4057749557162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
BOSCH dezentrale Lüftung V2000D 43 /K Komplettset: mit Montagerohr, Außenhaube Gerätebeschreibung: - Dezentrales Gerät zur Kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung - Effizient im paarweisen Betrieb mit hoher Luftleistung von bis zu 43 m3/h - Bedarfsgerechte Wohnungslüftung durch integrierten Feuchtesensor, Luftmenge 4-stufig regelbar - Leiser Betrieb und hohe Wärmerückgewinnung durch integrierten Wärmespeicher - Normschallpegeldifferenz Dn,w: 40/44 dB (mit optionalem Schalldämmset) - Stromsparend mit maximaler Leistungs- aufnahme von 2,8 W / Lüftereinheit - Äußerst kompakte Bauweise mit einem Rohrdurchmesser von nur 160 mm (Kernlochbohrung: 162 mm) - Mindestwandstärke mit Metallaußenhaube 280 mm, mit Kunststoffaußenhaube 315 mm - Schnelle und einfache Montage und War- tung - es ist kein Luftkanalsystem er- forderlich - Ideal für die energetische Modernisie- rung geeignet - Mit separatem Rohbau- und Fertigbau-Set zeitlich flexibel auf der Baustelle - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Ausstattung: - Hocheffizienter Keramik-Wärmespeicher mit Hexagonalstruktur für verlustarme Durchströmung - Reversierende EC-Ventilatoren (bürstenlos) arbeiten energiesparend und geräuscharm - Lüftungsregler für bis zu 8 Lüftungs- geräte mit integriertem Feuchtesensor und Filterwechselanzeige - Luftfilter G3 (EN 779), ISO Coarse >45 % (ISO 16890) und optionaler Feinfilter - Strömungsoptimierte Innen- und Außenblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,77*
€ 547,31*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,65*
€ 550,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,61*
€ 560,17*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,30*
€ 652,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,65*
€ 601,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.