| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-857157000 Herst.-Nr.: 1341342 EAN/GTIN: 4026755411836 |
| | |
|
| | |
| OVENTROP Station "Regudis W-HTF" mit HT- Abgang,m.Mischer,17 l/min, WT kupfergel. Regudis W-HTF Wohnungsstation TWW-Leistungsbereich - 17 l/min Bautiefe 110mm zur Versorgung einer Wohnung mit Fußbodenheizung und Trinkwasser. Komplett auf Halterungsblech montierte und dichtgeprüfte Einheit. Bestehend aus: - Kupfergelöteter Edelstahl Plattenwärmetauscher, senkrecht eingebaut zur Verminderung des Verkalkungsrisikos - Proportionalmengenregler mit Trinkwasservorrangschaltung und eingebauter Kaltwasserdrosselscheibe, Bauteile des Trinkwasserkreises beschichtet - Thermostatischer Temperaturregler mit schnell reagierendem Fühler zur Regelung der Warmwasseraustrittstemperatur - Passstück für Wärmemengenzählereinbau 110 mm, G 3/4, mit Reduzierstück für Fühleranschluss G 1/2 für den Einsatz vo direkt tauchenden Fühlern - Kaltwasser-Wohnungsabgang mit Passtück für Kaltwasserzähler 110 mm G 3/4, zur Zählung des Kaltwasserverbrauchs der Wohnung - Zonenventil zur Volumenstromeinstellung der Wohnungsheizung mit Montagemöglichkeit für einen optionalen Stellantrieb - Entlüftungs- und Entleerungsmöglichkeit des Heizkreises - Differenzdruckregler im Heizungsrücklauf zur Aufrechterhaltung des Differenzdruckes bei schnellen Laständerungen bei Warmwasserzapfung - Schmutzfänger im Heizungsvorlauf und im Heizkreisrücklauf - 7 Überwurfmuttern G 3/4 flachdichtend zum Anschluss der Station an die Versorgungsleitungen und zum Heizkreis und Trinkwasserkreis der Wohnung - Alle Rohrleitungen aus Edelstahl, 18 x 1. Mit Einspritzschaltung zur Regelung der Vorlauftemperatur, jedoch mit zusätzlichem Abgang für einen Radiatorkreis. Mit Pumpe Wilo Yonos Para RS 15/1 - 6 RKA Min. Kaltwasserdruck: 2,5 bar Min. Differenzdruck Versorgung: 300 mbar Zapftemperatur: tZapf = 45 - 60 C Min. Vorlauftemperatur: tZapf + 15K Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 1.980,63* | € 2.012,22* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.155,18* | € 2.219,26* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.174,64* | € 2.272,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.246,81* | € 2.278,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.249,88* | € 2.281,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|