| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-864908000 Herst.-Nr.: M66813.10WI EAN/GTIN: 4016715013958 |
|
|
| | |
| MB Pumpengruppe V-UK DN25 (1") mit Wilo Yonos PICO 25/1-6, EPP-Isol. Verteiler-Pumpengruppe V-UK DN 25 (ungemischter Kreis für Verteileraufbau) komplett mit Umwälzpumpe (EL 180mm), zwei 2-W.-Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0-120 Grad C), ein Pumpenkugelhahn mit Meibes-Flansch, EPS-Isolierung, Achs- abstand ab 175 mm frei wählbar, unterer Abgang 1 1/2"AG flachdichtend, oberer Abgang Innengewinde 1", Kvs-Wert der Gruppe: 9,7 Ausführung: Mit Wilo Pumpe Yonos PICO 25/1-6 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 501,21* | € 590,69* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 506,32* | € 593,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 652,19* | € 770,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|