Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB Pumpengruppe V-MK DN32+ (1 1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-864935000
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     M66834.55
EAN/GTIN:
     4016715058867
MB Pumpengruppe V-MK DN32+ (1 1/4") m. Grundfos UPM3 Hybrid 32-70, EPP-Isol. Meibes Pumpengruppe V-MK, DN32+ UPM3 Hybrid 32-70 Pumpengruppe für gemischte Heizkreise (z.B. Fussbodenheizung). Typische Installation auf Verteiler mit 200mm Achsabstand oder für kleinere Heizleistung in Großanlagen (mit 250 mm Achsabstand) VORTEILE: dicht vormontiert mit Dämmung Vor- und Rücklauf separat exakte Mischtemperatur durch Bypass im Mischer (Blende optional integrierbar) schnelle Montage auch komplexer Systeme BESTEHEND AUS: - Grundfos-Umwälzpumpe UPM3 Hybrid 32-70 (Einbaulänge 180 mm) - 2 Kugelhähne mit Zeigerthermometer - 3-Wege-Mischer miit stufenlos ein- stellbarem Bypass - Rückflussverhinderer im RL,aufstellbar - Dämmschalen aus EPP TECHNISCHE DATEN: Anschlüsse zum - Heizkreisl: G 1 1/4" Innengewinde - Verteiler/ Kessel: G 1 1/2" AG (fld.) Abstand VL - RL: 200-250 mm Temperaturanzeige: 0 bis 120 Grad max. Betriebstemperatur: 110 Grad max. Betriebsdruck: 6 bar Kvs-Wert: 11,9 m3/h erreichbarer Volumenstrom: 2,95 m3/h erreichbare Leistung (10 Kelvin): 34 kW Höhe: 550 mm Breite: 175 mm (1 Strang) Tiefe: 210 mm AUSFÜHRUNG: Mit Grundfos Pumpe UPM3 Hybrid 32-70 Vorlauf links Artikelnummer: 66834.55 EAN-/ GTIN-Nummer:
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 771,81*
€ 890,34*
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,00*
€ 907,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.024,86*
€ 1.188,43*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,33*
€ 1.079,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,13*
€ 1.069,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,22*
€ 1.022,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,73*
€ 988,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,00*
€ 937,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.