| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-865591000 Herst.-Nr.: 32222401001 EAN/GTIN: 5902276883392 |
| | |
|
| | |
| TA motor. Stellantrieb TA-Slider160 KNX KNX/TP, 1 m TA Elektromotorischer, KNX stetiger Push-Stellantrieb. Anschluss M30x1,5. Der Stellantrieb kann mit Hilfe der KNX ETS Software parametriert werden (mindestens erforderliche ETS Version ist ETS 5.0). Die Funktion zur Adressierung des Stellantriebes wid mit Hilfe eines Magneten ausgelöst. Digitaleingang: Wenn der Digitaleingang offen ist, kann der Stellantrieb zu einer vorbestimmten Position fahren oder er schaltet zu einer zweiten, konfigurierbaren Hubbegrenzung um. Change-over Systemerkennung zum Hin- und Herschalten zwischen zwei unterschiedlich konfigurierten Hubbegrenzungswerten durch Umschalten des Digitaleingangs oder verwenden des Dual-range Regelsignals. Schnittstellen für die KNX Bus-Kommunikation: Verdrillte Leitung, KNX/TP. Funktionen: Stetige Regelung, Automatische Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, Status und Position, Einstellbare Hubbegrenzung, Ventilblockage Erkennung, Sicherheitsstellung im Fehlerfall und Diagnose-/Protokollfunktion. CE-zertifiiziert. Schutzart IP 54, in allen Richtungen. Schutzklasse III. Spannungsversorgung: 24 VAC/VDC +/-15%. Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz. Spannungsversorgung durch den KNX Bus. Leistungsaufnahme: Betrieb: < 1,8 VA (VAC), < 1,0 W (VDC) Standby: < 0,5 VA (VAC), < 0,25 W (VDC) KNX-Version: Stromaufnahme 30 mA Eingangssignal: über den KNX Bus Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und invers EQM 0,25 Stellgeschwindigkeit: 10 s/mm Stellkraft: 160/200 N. Selbsteinstellend für IMI Hydronic Engineering Ventile. Temperatur: Medientemperatur: 0 bis +120 Grad C Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C Anschlusskabel: Typ J-YY, 2x2x0.6 mm2. Hub: 6,5 mm, Automatische Ventilhuberkennung Geräuschpegel: Max. 30 dBA Farben: Weiß RAL 9016, grau RAL 7047 Typ: TA-Slider KNX Ausführung: Kabellänge 1 m Fabrikat: IMI TA Art.-Nr. 32222401001 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,65* | € 256,15* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 212,68* | € 257,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 346,44* | € 416,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|