| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-865891000 Herst.-Nr.: 30302051600 EAN/GTIN: 7640161636644 |
| | |
|
| | |
| PDE Abscheider Zeparo ZIO 250 F Pneumatex Abscheider Zeparo ZIO 250 F, Ausfuehrung Omni optional fuer Mikroblasen oder Schlammpartikel, Bauart Industrial, Stahl, Farbe Beryllium, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. helistill-Separator, tangentiale Dynamik beim Separieren, rostfrei in stroemungsberuhigter Abscheidekammer, multifunktioneller 3-Wege-Hahn, fuer Betrieb, Service und Abschlammen. Entschlammungshahn, optimierte, tangentiale Durchspuelung, Ausruestung mit Magnet Attachment Zeparo ZIMA zur Steigerung der Magnetitaufnahme moeglich. Entschlammungshahn und Transporthaken im Beipack zur bauseitigen Montage, waagerechter Einbau, Flanschanschluss, PN 16, gebaut nach PED/DEP 97/23/EC. Max. zul. Druck 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 110 C Min. zul. Temperatur -10 C Anschluss 250 DN Durchmesser 508 mm Hoehe 1315 mm Laenge 890 mm Gewicht leer 139 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 30302051600 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7.344,30* | € 7.794,82* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 7.491,87* | € 7.832,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9.011,26* | € 9.358,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|