| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-865919000 Herst.-Nr.: 30303170600 EAN/GTIN: 7640161636958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PDE Entgasung Nachspeisung Vento VI 19.1 EC Connect Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento VI 19.1 EC. Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme nach EN 12828, EN12976, ENV12977, EN12952, EN12953. Kälteisolierung m. Kondenswasserschutz. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinh., Bodenaufstellung, hochw. Metallverkleidung. Rohrleitungsanschlüsse an d. Verkleidungsrücks., Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung m. Cyclone Technologie, d. Anlagen- u. Nachspeisewassers in Cyclone Behältern. Gasgehaltsabhängiger eco- Automatikbetr. 1 Magnetventil/ 1 Motorventil. fillsafe- Nachspeiseüberw., m. Ansteuerung d. integr. Pleno P Nachspeisung m. Magnetventil u. Wassermesser. Check d. Menge, Zeit u. Frequenz. BrainCube Connect-Steuerung f. sicheren Anlagenbetr., selbstopt. m. Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., Hilfstexte u. Klartextkommunikation. Beleucht. 3,5" TFT Touch-Screen Display z. Darst. der Parameter, Daten u. Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verbindung m. Internet u. Fernabfrage. USB Schnittstelle z. Datenaustausch. Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar. Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System. RS 485 Schnittstelle m. Modbus Kommunikation. 3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge. Numerische u. grafische Darst. von Druck. Elektr. Anschl. mit Spezialkuppl. zur Netztrennung. CE-geprüft nach Anforderungen der europ. Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck: 16bar Min. zul. Druck: -1bar Max. zul. Temp.: 90 C Min. zul. Temp.: 0 C Max. zul. Umgebungstemp. 40 C Elektr. Spannung: Leistungteil: 3x400V(+/-10%)/50Hz (3P+PE) Steuersp.: 230V(+/-10%) / 50Hz (P+N+PE) Klemmleiste in PowerCube f. direkte Verdrahtung. Schutzgrad: IP54 Elektr. Anschlussleistung 2,6kW Schalldruckpegel: 60dB(A) Arbeitsdruckbereich 6,5-15,5bar Max. Wasserinhalt: 300m3 Anschl. Ein:G3/4 Anschl. Aus:G3/4 Anschl. Nachsp.: G3/4 Breite: 570mm Höhe: 1086mm Tiefe: 601mm Fabrikat: IMI-Pneumatex Type: Vento VI 19.1 EC Connect Art.-Nr. 30303170600 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25.735,40* | € 25.945,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26.243,42* | € 27.116,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 28.955,10* | € 29.137,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|