| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-865920000 Herst.-Nr.: 30303170700 EAN/GTIN: 7640161636941 |
| |
|
| | |
| PDE Entgasung Nachspeisung Vento VI 25.1 EC Connect Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento VI 25.1EC. Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme n. EN 12828, EN12976, ENV12977, EN12952, EN12953. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. Kälteisolierung m. Kondenswasserschutz. TecBox-Steuereinh., Bodenaufstellung, hochwertige Metallverkl.. Rohrleitungsanschlüsse an Verkleidungsrücks., Absperr. z. Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung m. Cyclone Technologie, des Anlagen- u. Nachspeisewassers in Cyclone Behältern. Gasgehaltsabhängiger eco- Automatikbetr.. 1 Magnetventil/ 1 Motorventil. fillsafe- Nachspeiseüberwachung, Ansteuerung d. integr. Pleno P Nachspeisung m. Magnetventil u. Wassermesser. Check d. Menge, Zeit u. Frequenz. BrainCube Connect-Steuerung f. sicheren Anlagenbetr., selbstopt. m. Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkommunikation. Beleucht. 3,5" TFT Touch-Screen Display z. Darst. d. Parameter, Daten u. Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verb. m. Internet u. Fernabfrage. USB Schnittstelle z. Datenaustausch. Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar. Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System. RS 485 Schnittst. m. Modbus Kommunikation. 3 potenzialfr., parametrierbare Digitalausgänge. Numerische u. grafische Darst. v. Druck. Elektr. Anschl. Spezialkupplung z. Netztrennung. CE-geprüft n. d. Anforderungen d. europ. Richtl. 2004/108/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck: 25bar Min. zul. Druck: -1bar Max. zul. Temp.: 90 C Min. zul. Temp.: 0 C Max. zul. Umgebungstemp. 40 C Elektr. Spannung: Leistungteil: 3x400V(+/-10%)/50Hz (3P+PE) Steuerspannung: 230V(+/-10%)/50Hz (P+N+PE) Klemmleiste in PowerCube f. direkte Verdrahtung. Schutzgrad: IP54 Elektr. Anschlussleistung 3,4kW Schalldruckpegel: 60dB(A) Arbeitsdruckbereich 10,5-20,5bar Max. Wasserinhalt: 300m3 Anschl. Ein:G 3/4 Anschl. Aus:G 3/4 Anschl. Nachsp.: G 3/4 Breite: 570mm Höhe: 1258mm Tiefe: 601mm Fabrikat: IMI-Pneumatex Type: Vento VI 25.1 EC Connect Art.-Nr. 30303170700 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 27.685,03* | € 27.862,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28.231,43* | € 29.121,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31.148,67* | € 31.295,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|