| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-867857000 Herst.-Nr.: 1355271 EAN/GTIN: 4026755249217 |
| | |
|
| | |
| OVENTROP Anbindesystem "Regumat M3-130" M3-130", DN25, ohne Pumpe Kesselanbindesystem "Regumat M3-130" Armaturengruppe für die Anbindung des Heizkessels an die Rohrleitungssysteme. Bestehend aus: - Absperreinrichtung ohne Bypass mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern - Flanschrohr mit Sperrventil - Dreiwegemischer mit Stellmotor - Isolierung Kugelhähne: Gehäuse und Spindel aus Messing mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Kugeln aus Messing, hartverchromt, Kugeldichtungen aus PTFE, Überwurfmuttern aus Messing. Dreiwegemischer: Gehäuse, Deckel, Regeleinsatz aus Messing, Mischerwelle mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Stellantrieb mit 2,2 m Kabel. Achsabstand: 125 mm Heizkreisseite: G 11 AG flachdichtend Kesselseite: G 11/2 AG flachdichtend Öffnungsdruck des Sperrventiles: 20 mbar Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 276,80* | € 319,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 277,39* | € 325,50* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,60* | € 391,91* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,55* | € 398,96* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,79* | € 400,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|