Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Kondensat-Hebeanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-912329000
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2548553
EAN/GTIN:
     4048482796765
Wilo Kondensat-Hebeanlage Plavis 015-C-2G Kondensathebeanlage zur Sammlung und Förderung von Kondensat aus Brennwertkesseln, Kühlsystemen und Klimaanlagen. Steckerfertige Ausführung mit drehbarer Abdeckung und Motor. Die Zuläufe werden durch anpassbare Gummiführungen fixiert. Die Niveausteuerung der Kondensathebeanlage erfolgt über Elektroden-Niveauschalter. Durch einen eingebauten Kugelrückflussverhinderer wird das Zurücklaufen des Kondensats in den Behälter verhindert. Dank der modularen Bauweise ist die Kondensathebeanlage kompakt, leise und hat einen geringen Stromverbrauch. Für die Betriebssicherheit sind ein visueller und akustischer Alarm sowie ein Alarmkontakt (Öffner/Schließer) eingebaut. Die Kondensathebeanlage ist mit einer Granulatkammer für die Kondensat-Neutralisierung ausgestattet. Besonderheiten/Produktvorteile Höhere Betriebssicherheit durch eingebauten, visuellen und akustischen Alarm und Alarmkontakt (Öffner/Schließer) Zuverlässige Füllstandsmessung über Elektroden-Niveauschalter Kondensat-Neutralisation dank eingebauter Granulatkammer Einfache Montage dank Plug&Pump-System mit anpassbarem Zulauf und drehbarer Abdeckung Schnelle und einfache Wartung dank abnehmbarem Wartungsdeckel und eingebautem Kugelrückflussverhinderer Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch (<20 W) Perfekte Integration in die Kundenumgebung dank kompakter, moderner Bauform und leisem Betrieb (<40 dBA) Lieferumfang Kondensathebeanlage mit Niveausensor Behälter, Abdeckung und Wartungsdeckel 1,5 m langes Elektrokabel, Alarmkontakt Kammerwand für Granulatkammer (1x) (Granulat bauseits) Schlauch, druckseitig (d 8 mm, 5 m) Anpassbare Zuläufe (2x Gummiführung d 2/32 mm) Schrauben (d 4 mm) und Dübel für die Wandmontage Einbau- und Betriebsanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,55*
€ 245,50*
€ 5,95*
ab € 207,58*
€ 251,50*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 256,48*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 214,82*
€ 268,66*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.