| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-928634000 Herst.-Nr.: 43122200 EAN/GTIN: 7330193052702 |
| | |
|
| | |
| ESBE 2-Wege Zonenventil ZRS224 DN20, Kvs 4,6, G3/4", 230VAC, 2-Pkt ESBE Zweiwege- Zonenventil ZRS 224 mit Federrückzug. Ansteuerung mittels 230V 2-Punkt Signal (An,Aus), Motor bei Anlagendruck ohne Werkzeug demontierbar, manuell arretierbar in der Offenstellung, PN16, Mediumtemperatur bis zu 94*C, für Wasser-Glycol-Mischungen mit bis zu 50% Glycolanteil. Material: Messing, NBR, EPDM. Stromlos geschlossen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,50* | € 103,12* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 80,86* | € 103,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 86,96* | € 110,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 98,23* | € 129,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|