Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoVent Längenelement DN180, L= 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-960822000
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990430705
EAN/GTIN:
     7640138033360
ComfoVent Längenelement DN180, L= 540mm mit Dichtung, comfosystems # 990430705 ZE Längenelement ComfoVent 180 L=540 mm mit Dichtung und Klemmband Das Zehnder Fassadensystem ComfoVent eignet sich für den Einsatz in Wohnungslüftungsanlagen in Zu- und Abluft. Es dient zur Luftführung über Erdreich an einer Außenwand. Das Sytem besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Abdichtung der Verbindungen erfolgt mit den beigelegten Dichtelementen. Damit ist eine luft- und kondensatdichte Verbindung möglich. Eine Fixierung der Verbindung gegen verdrehen und ausziehen ist mittels des mitgelieferten Klemmbandes möglich. Durchmesser: 180mm Länge: 540mm Material: Edelstahl Nennluftmenge: max: 400 m3/h Typ: ZE Längenelement ComfoVent 180 L=540 mm mit Dichtung und Klemmband Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 430 705
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,70*
€ 127,27*
Lager 63VSM
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 104,86*
€ 131,18*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.