Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoVent Längenelement DN180, L=1080mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-960824000
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990430704
EAN/GTIN:
     7640138033353
ComfoVent Längenelement DN180, L=1080mm mit Dichtung, comfosystems # 990430704 ZE Längenelement ComfoVent 180 L=1080 mm mit Dichtung und Klemmband Das Zehnder Fassadensystem ComfoVent eignet sich für den Einsatz in Wohnungslüftungsanlagen in Zu- und Abluft. Es dient zur Luftführung über Erdreich an einer Außenwand. Das Sytem besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Abdichtung der Verbindungen erfolgt mit den beigelegten Dichtelementen. Damit ist eine luft- und kondensatdichte Verbindung möglich. Eine Fixierung der Verbindung gegen verdrehen und ausziehen ist mittels des mitgelieferten Klemmbandes möglich. Durchmesser: 180mm Länge: 1080mm Material: Edelstahl Nennluftmenge: max: 400 m3/h Typ: ZE Längenelement ComfoVent 180 L=1080 mm mit Dichtung und Klemmband Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 430 704
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,39*
€ 164,39*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 165,15*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.