Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS-Thermostat RD f.Bedieneinheit TFT RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-960974000
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527004530
EAN/GTIN:
     7630015260477
Suchbegriffe:
Thermostatkabel
BUS-Thermostat RD f.Bedieneinheit TFT RD comfosystems # 527004530 ZE BUS-Thermostat RD für Defrosterheizung BUS-Thermostat als Regeleinheit der Universalsteuerung für: Elektrische Defrosterheizung, Sole-Defroster, Nachheizregister, Elektrisches Nachheizregister, Warmwassernachheizregister oder einen Klappenstellmotor. Voreinstellung der jeweils zu regelnden lüftungstechnischen Komponente mittels DIP-Schalter-Kombination. Parametrierungen wie Freigaben, Temperaturschwellen durch Bedieneinheit TFT RD (separat erhältlich) Kommunikationssteuerung sowie Überwachung einschließlich der 24 VDC Spannungsversorgung des Controllers via RS485-BUS. Leistungsausgang pulspaketgesteuert, direkt oder analog mit 0-10 V je nach Ansteuerung der zu regelnden Komponente. Netzanschlusskabel, CAT-5-Netzwerkkabel und NTC-Sensor mit 3 m Fühlerkabel im Lieferumfang enthalten. BUS-Thermostat im Kunststoffgehäuse mit Kabeldurchführungstüllen zur Aufputz Montage. Gehäuseabmessungen (LxBxH): 210 x 130 x 80 Material: Kunststoff Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz Gerätesicherung: T315 mA Schutzgrad: IP 20 Umgebungstemperatur: -10C bis 35C Leistungsausgänge: max. 230 V / 2000W Analoger Ausgang: 1x 0-10 V Analoger Eingang: 1x Temperatursensor Digitale Eingänge: 2x für Raumthermostat, Strömungssensor Temperatursensor: Typ: NTC 10 kOhm Messbereich: -40C bis 75C Typ: ZE BUS-Thermostat RD Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 527004530
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,23*
€ 217,48*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,93*
€ 221,84*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.