| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-972055000 Herst.-Nr.: 990323504 EAN/GTIN: 7630015273354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schalldämpfer CW-S 420 für ComfoWell comfosystems # 990323504 ZE Schalldämpfer CW-S 420 Zehnder ComfoWell Schalldämpfer CW-S 420. Rechteckiger Schalldämpfer in Kompaktbauweise mit hocheffizienter Spezialschalldämmkulisse und geringen Druckverlusten. Der Schalldämpfer kann Einzeln oder in Kombination mit allen Anbauteilen aus dem ComfoWell System verwendet werden. Die luftdichte Verbindung mit allen Anbauteilen erfolgt über eine Falzverbindung mit Klemmleiste. Zur Reinigung und Revision kann das Schalldämmelement entfernt werden. Die Montage an Wand oder Decke erfolgt über höhenverstellbare Montagewinkel. Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Einfügungsdämpfung (Rosa Rauschen): 3,0 dB / 63 Hz 4,6 dB / 125 Hz 6,4 dB / 250 Hz 10,6 dB / 500 Hz 8,1 dB / 1000 Hz 14,4 dB / 2000 Hz 7,8 dB / 4000 Hz 6,7 dB / 8000 Hz Gesamt(dB(A))=9,1 Gehäuse: Stahlblech, verzinkt Schalldämmelement: Spezialschaumstoff mit Hygienebeschichtung Abmessungen: Länge: 500 mm Tiefe: 420 mm Höhe: 230 mm Zubehör: - Endplatte CW-P 420 - DN 150 (990323626) - Endplatte CW-P 420 - DN 160 (990323627) - Endplatte CW-P 420 - DN 180 (990323628) - Endplatte CW-P 420 - DN 200 (990323629) - Montageset CW-K 420 - CA Q 350/450 TR (990323640) - Montageset CW-K 420 - CA Q 600 ST (990323641) - Montageplatte CW-M 420-8x75/P (990323621) - Montageplatte CW-M 420-8x90/P (990323622) - Verteilkasten CW-D 420 (990323620) - Filtergehäuse CW-F 420 (990323554) Typ: ZE Schalldämpfer CW-S 420 Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990323504 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |