Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergehäuse CW-F 625 für ComfoWell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-972058000
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990323555
EAN/GTIN:
     7630015273057
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
filtergehäuse
Filtergehäuse CW-F 625 für ComfoWell comfosystems # 990323555 ZE Filtergehäuse CW-F 625 Zehnder ComfoWell Filtergehäuse CW-F 625 Filtergehäuse in Kompaktbauweise für den Einbau in der Zuluft, zur Aufnahme von Pollenfilter F7/F9 oder Aktivkohlefilterelement. Die Filterelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Verteilkasten kann Einzeln der in Kombination mit allen Anbauteilen aus dem ComfoWell System verwendet werden. Die luftdichte Verbindung mit allen Anbauteilen erfolgt über eine Falzverbindung mit Klemmleiste. Die Montage erfolgt über verstellbare Montagewinkel, das Montagezubehör liegt bei. Material: Stahlblech, verzinkt Abmessungen: Länge: 300 mm Breite: 625 mm Höhe: 230 mm Kombinierbar mit: - Schalldämpfer CW-S 625 (990323505) - Endplatte CW-P 625 - DN 150 (990323636) - Endplatte CW-P 625 - DN 160 (990323637) - Endplatte CW-P 625 - DN 180 (990323638) - Endplatte CW-P 625 - DN 200 (990323639) - Montageset CW-K 625 - CA Q 350/450 TR (990323643) - Montageset CW-K 625 - CA Q 600 ST (990323642) - Montageplatte CW-M 625-12x75/P (990323631) - Montageplatte CW-M 625-12x90/P (990323632) - Verteilkasten CW-D 625 (990323630) Typ: ZE Filtergehäuse CW-F 625 Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 323 555
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,20*
€ 205,99*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 212,67*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.