Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilkasten CW-D 420 für ComfoWell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-972059000
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990323620
EAN/GTIN:
     7630015273002
Verteilkasten CW-D 420 für ComfoWell comfosystems # 990323620 ZE Verteilkasten CW-D 420 Zehnder ComfoWell Verteilkasten CW-D 420 schalldämmender Verteilkasten in Kompaktbauweise mit geschlossenporiger telefonieschalldämpfender Innenauskleidung, passend zu Montageplatte für Lüftungsrohre ComfoTube 8 x 75 oder 8 x 90. Der Anschluss Montageplatte ist wechselbar von stirnseitig auf seitlich. Der Verteilkasten kann Einzeln oder in Kombination mit allen Anbauteilen verwendet werden. Die luftdichte Verbindung mit allen Anbauteilen erfolgt über eine Falzverbindung mit Klemmleiste. Der Verteilkasten verfügt über eine Revisionsöffnung, die eine einfache Reinigung und Einregulierung der Lüftungsrohre ComfoTube ermöglicht. Die Montage an Wand oder Decke erfolgt über höhenverstellbare Montagewinkel. Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Material: Stahlblech, verzinkt Abmessungen: Länge: 230 mm Breite: 420 mm Höhe: 230 mm Zubehör: - Schalldämpfer CW-S 420 (990323504) - Endplatte CW-P 420 - DN 150 (990323626) - Endplatte CW-P 420 - DN 160 (990323627) - Endplatte CW-P 420 - DN 180 (990323628) - Endplatte CW-P 420 - DN 200 (990323629) - Montageset CW-K 420 - CA Q 350/450 TR (990323640) - Montageset CW-K 420 - CA Q 600 ST (990323641) - Montageplatte CW-M 420-8x75/P (990323621) - Montageplatte CW-M 420-8x90/P (990323622) - Filtergehäuse CW-F 420 (990323554) Typ: ZE Verteilkasten CW-D 420 Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 323 620
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,89*
€ 172,22*
Lager 63VSM
13
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 173,01*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.