| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63WVQ-610386 Herst.-Nr.: HEIN_610386 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tyvek® Kopfhaube IsoClean® 668, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, mit Bändern
Tyvek® Kopfhaube IsoClean®, Modell IC 668 B WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6-9 GMP C/D, Schutz gegen Infektionserreger gemaß EN 14126, Bänder mit Schlaufen, eingefasste Kapuzenöffnung, große Gesichtsöffnung, eingefasste innenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® IsoClean®, Einheitsgröße
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einwegschutzhaube, Schutzausrüstung, Einwegschutzkleidung, Schutzhaube, Einmalschutzhaube, Einmalmütze, Einwegmütze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |