Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Armstulpe IsoClean® 501, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, 450mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610388
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_610388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Tyvek® Armstulpe IsoClean® 501, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, 450mm

Tyvek® Armstulpe IsoClean®, Modell IC 501 B WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6-9 GMP C/D, Schutzkleidung gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, abgedeckte Gummizüge an Ärmeln und Bizeps, eingefasste innenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® IsoClean®, Länge: ca. 450 mm

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, Einwegschutzstulpe, Schutzausrüstung, Einwegschutzkleidung, Schutzstulpe, Einmalschutzstulpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.