Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean® 703, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, m.Bändern, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610392
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_610392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Laborkittel
Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean® 703, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, m.Bändern, Größe L

Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean®, Modell IC 703 S WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6-9 GMP C/D, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, mit Kragen und Klettverschluss am Hals, Versäuberungsnähte, Strickbündchen, eingefasste Taillenbänder die an den elastischen Seiten angesetzt sind, Farbe: weiß, Material: Tyvek® IsoClean®, Größe: L

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: Labormantel, Labormäntel, Reinraumkittel, arbeitskittel weiß, laborkittel, Kittel, Einwegbekleidung, Reinraum, Einwegkittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610394
ab € 6,93*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610395
ab € 7,17*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610391
ab € 6,97*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610390
ab € 6,98*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610393
ab € 6,97*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610389
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.