Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 63WVQ
>
Reinraum
>
Einweg & Schutzbekleidung
>
EW-Überschuhe steril
>
Artikel
Tyvek® IsoClean® 458, steril, ISO5 GMP A/B, Gripper-Sohle, Größe S, 10 Paar/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-610398
Hersteller:
HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
HEIN_610398
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Überziehstiefel
Schutzausrüstung
Einwegbekleidung
Reinraum
Tyvek® IsoClean® 458, steril, ISO5 GMP A/B, Gripper-Sohle, Größe S, 10 Paar/VE
Tyvek® Überstiefel IsoClean®, Modell IC 458 B WH MS, steril, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP A/B, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, abgedeckte Gummizüge an den Waden, Knöchelbänder, eingefasste innenliegende Nähte, mit rutschenmmender Gripper™ Sohle, Farbe: weiß, Material:Tyvek® IsoClean®, Größe: S (37), 1 Verpackungseinheit = 10 Paar
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
... >
Reinraum
>
Einweg & Schutzbekleidung
>
EW-Überschuhe steril
Weitere Suchbegriffe:
Dupont
,
Schutzschuhe
,
Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,74*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 4,774* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tyvek® IsoClean® 458, steril, ISO5 GMP A/B, Gripper-Sohle, Größe L, 10 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610400
ab € 47,67*
Sonstiges
Tyvek® IsoClean® 458, steril, ISO5 GMP A/B, Gripper-Sohle, Größe M, 10 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610399
ab € 47,49*
Sonstiges
Tyvek® IsoClean® 458, steril, ISO5 GMP A/B, Gripper-Sohle, Größe XL, 10 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610401
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen