Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Überstiefel IsoClean® 458, ISO6 GMP C/D, mit Gripper-Sohle, Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610402
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_610402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg Stiefelschutz
Schutzüberstiefel
Überstiefel
überziehstiefel weiß
Tyvek® Überstiefel IsoClean® 458, ISO6 GMP C/D, mit Gripper-Sohle, Größe M

Tyvek® Überstiefel IsoClean®, Modell IC 458 B WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6-9 GMP C/D, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, abgedeckte Gummizüge an den Waden, Knöchelbänder, eingefasste innenliegende Nähte, mit rutschenmmender Gripper™ Sohle, Farbe: weiß, Material: Tyvek® IsoClean®, Größe: M (39,5)

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: einweg stiefelschutz, Schuhschutz, Schutzausrüstung, Einwegschutzkleidung, Einwegschuhschützer, Überziehstiefel, Schutzschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610403
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.