Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einwegoverall
>
Artikel
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-610420
Hersteller:
HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
HEIN_610420
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe L
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell IC 193 B 4W DS, steril, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP A/B, mit Kapuze und angearbeitetem Überstiefel mit rutschhemmender Gripper-Sohle, Farbe: weiß, Größe: L
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
... >
Reinraum
>
Einweg & Schutzbekleidung
>
EW-Overalls steril
Weitere Suchbegriffe:
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Reinraumanzug
,
Reinraumoverall
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug typ 5
,
einmalanzug
,
Einwegbekleidung
,
Reinraum
,
Overall
,
GMP AB
,
ISO 5
,
steril
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe 3XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610423
€ 35,79*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe 4XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610424
€ 36,66*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe 5XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610425
€ 37,68*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe 6XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610426
€ 38,51*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe 7XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610427
€ 39,81*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe M
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610419
€ 34,65*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe S
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610418
€ 34,75*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610421
€ 34,60*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe XS
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610417
€ 34,70*
Sonstiges
Tyvek® Overall IsoClean®, Modell 193, steril, Kat.III, ISO5 GMP A/B, Größe XXL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610422
€ 34,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.