Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Einweg-Overall CleanMax®, Kategorie III, steril, ISO4, weiß, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610501
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_610501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Reinraum Einweg-Overall CleanMax®, Kategorie III, steril, ISO4, weiß, Größe XS

Reinraum Einweg-Overall CleanMax®, Kategorie III, gemäß EN 13034:2005/A1:2009 Typ 6,EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Typ 5, EN 1073-2:2002 Class 1, EN 14126:2003 Typ 5-B & 6-B, steril, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4 GMP A/B, mit Kapuze, verdeckter Reißverschluss mit Knopfleiste, mit Daumenschlaufen, Gummizug an Fuß- und Handgelenken, latex- und silikonfrei, Farbe: weiß, Größe: XS

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug, Reinraum, Schutzausrüstung, Einwegschutzkleidung, Schutzoverall, steril, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610506
ab € 15,99*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610507
ab € 16,04*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610504
ab € 16,03*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610503
ab € 16,04*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610502
ab € 16,02*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610505
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.