Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Mundschutz
>
Mundschutz Reinraum
>
Artikel
RR-Mundschutz Choice Earloop, ISO4, 3-lagig, Polypropylen, 18cm breit, 25 ST/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-620012
Hersteller:
Berkshire
Herst.-Nr.:
CHFM18024I
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
RR-Mundschutz Choice Earloop, ISO4, 3-lagig, Polypropylen, 18cm breit, 25 ST/VE
Reinraum-Mundschutz Choice Earloop, Reinraumklasse ISO4 GMP C/D, mit Ohrschlaufen, 3-lagig, Farbe: weiß, Material: Polypropylen, Breite: 18 cm, 1 Verpackungseinheit = 25Stück
... >
Reinraum
>
Einweg & Schutzbekleidung
>
EW-Mundschutz nicht steril
Weitere Suchbegriffe:
Mund-Nasen-Maske
,
Mund-Nasen-Schutz
,
Nasen-Mund-Maske
,
Einmal-Halbmaske
,
Einweg-Halbmaske
,
FFP-Maske
,
Feinstaubfiltermasken
,
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Mundschutz Reinraum
,
mundschutz reinraum weiß
,
einmal halbmaske
,
mund-nasen-maske pp
,
Reinraum
,
Mundschutz
,
Einwegmasken
,
GMP C/D
,
ISO 4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,07*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RR-Mundschutz Choice Earloop, ISO4, 3-lagig, Polypropylen, 18cm breit, 50 ST/VE
Berkshire
CHFM18040B
ab € 49,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen