Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einweg-Mopp ClinoOneWay Ultra PW, ISO5, 70% Mikrofaser/30% PES, 40cm, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-650124
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_650124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
RR-Einweg-Mopp ClinoOneWay Ultra PW, ISO5, 70% Mikrofaser/30% PES, 40cm, 5/VE

Reinraum Einweg-Mopp ClinoOneWay Ultra PW, Reinraumklasse ISO5 GMP C/D, Material: 70% Mikrofaser/30% Polyester, Breite: 40 cm, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Stielhalter, Putzsortimente, Mopphalter, Zubehör für Reinigungsmittel, Einwegmopp, ISO 5, GMP CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_650122
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.