Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
Kopfhauben
>
Reinraum Haube
>
Artikel
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-660052
Hersteller:
HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
HEIN_660052
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe S
Mehrweg Reinraum-Kopfhaube, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4 GMP A/B, autoklavierbar, mit Reißverschluss, 2 Druckknöpfe zur Befestigung des Mundschutzes, Einschuböffnungen für Brillen, Band mit Schnalle am Hinterkopf, Farbe: weiß, Material: 98% Polyester/2% Carbon, Grammatur: 118 g/qm, Größe: S
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
... >
Reinraum
>
Mehrwegbekleidung
>
MW-Hauben
Weitere Suchbegriffe:
Reinraum Haube
,
Reinraumhaube
,
cliphaube weiß
,
reinraum haube
,
Reinraum
,
Reinraumbekleidung
,
Mehrwegbekleidung
,
Haube
,
Schutzhaube
,
Mehrweghaube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660155
ab € 29,23*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe XS
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660151
ab € 29,21*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe XXL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660156
ab € 29,06*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe L
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660154
ab € 29,04*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe M
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660153
ab € 29,07*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe S
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660152
ab € 29,00*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe L
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660054
ab € 29,11*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe M
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660053
ab € 29,09*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660055
ab € 29,10*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XS
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660051
ab € 29,06*
Sonstiges
RR-Kopfhaube, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XXL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660056
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen