Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Kittel, ISO 4-9, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklavierbar, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-660142
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_660142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
OP-Kittel
RR-Kittel, ISO 4-9, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklavierbar, Größe S

Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse ISO 4-9, GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpfen, verdeckter Reißverschluss, Raglanarm mitableitenden Bündchen, Druckknöpfe für Namensbändchen auf linker Brustseite, ohne Taschen, Farbe: hellblau, Material: 98% Polyester/2% Carbon, Grammatur: 118 g/qm, Größe:S

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, Reinraumkittel, op-mantel steril blau, op-kittel, steriler op-kittel, Reinraum, Reinraumbekleidung, Mehrwegbekleidung, Kittel, Schutzkleidung, Reinraummantel, GMP CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660147
ab € 62,80*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660144
ab € 47,93*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660143
ab € 47,66*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660145
ab € 47,60*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660141
ab € 47,86*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660146
ab € 47,50*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660047
ab € 62,74*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660044
ab € 47,70*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660043
ab € 47,68*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660042
ab € 47,62*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660045
ab € 47,57*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660041
ab € 47,73*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660046
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.