Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRILClog® ESD-Clog,ACFE 8,Kat.II,Fersenriemen,grün,Größe 42,inkl.Einlegesohlen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-660342
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_660342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
APRILClog® ESD-Clog,ACFE 8,Kat.II,Fersenriemen,grün,Größe 42,inkl.Einlegesohlen

APRILClog® Reinraum ESD-Clog, Kategorie II, OB A E SRA, gemäß EN ISO 20347, mit Fersenriemen, schützen zuverlässig gegen elektrische Entladung an Arbeitsplätzen, maschinenwaschfest bis zu einer Temperatur von 90°C, können im einem Autoklaven mit bis zu 134°C dampfsterilisiert werden, antibakteriell, 100% rutschfest, Farbe: grün, Größe: 42, Lieferung inklusive APRIL ESD-Einlegesohlen, dämpfen beim Gehen, sind extrem flexibel und nehmen Feuchtigkeit auf
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitseinlegesohle, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clogs grün gr. 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Laborschuhe, Berufsschuhe, Reinraum, Reinraumschuhe, Reinraumclog, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660434
ab € 75,30*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660435
ab € 75,15*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660436
ab € 75,25*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660437
ab € 75,18*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660438
ab € 75,27*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660439
ab € 75,30*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660440
ab € 75,31*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660441
ab € 75,28*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660442
ab € 75,21*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660443
ab € 75,27*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660444
ab € 75,24*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660445
ab € 75,24*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660446
ab € 75,13*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660447
ab € 75,31*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660334
ab € 75,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.