Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070,ISO 4-9,3,5mm rund,70mm,5x100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-670013
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_670013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070,ISO 4-9,3,5mm rund,70mm,5x100 Stück/VE

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermitteln in Reinräumen der ISO-Klasse 4-9, GMP C/D und anderen kontrollierten Umgebungen konzipiert, Material: Polyurethan, Form: rund, Durchmesser: 3,5mm, Länge: 70 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 x 100 Stück

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, polyurethan stäbchen, Reinigungstupfer, ISO4, Reinraum, GMP CD, Swab, Reinigungssticks, Reinigungsstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_670014
ab € 30,44*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_670015
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.