| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63WVQ-670120 Herst.-Nr.: HEIN_670120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RR-Tuch GW120, ISO4, steril, 100% PES Knit, 23x23cm, 5x20 Tücher/VE
Reinraum-Tuch Gamma Wipe 120, Reinraumklasse ISO4 GMP A/B, steril, Farbe: weiß, Material: 100% Polyestergestrick, Grammatur: 151 g/qm, Größe: 23 x 23 cm, 1 Verpackungseinheit = 5 x 20 Tücher
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, reinraumtücher weiß, reinigungstücher reinraum, Reinraum, Putztuch, Wischtuch, Reinigungstuch, GMP AB, steril |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |