Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Reinraumbedarf
>
Reinraumtücher
>
Artikel
RR-Tuch Choice SuperSorb, ISO 3-9, 100% PES Knit, 23x23cm, 75 Tücher/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-670601
Hersteller:
HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
HEIN_670601
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
RR-Tuch Choice SuperSorb, ISO 3-9, 100% PES Knit, 23x23cm, 75 Tücher/VE
Reinraum-Tuch Choice SuperSorb, Reinraumklasse ISO 3-9, GMP B-D, unsteril, Farbe: weiß, Material: 100% Polyestergestrick, Grammatur: 248 g/qm, Größe: 23 x 23 cm, 1 Verpackungseinheit = 75 Tücher
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
... >
Reinraum
>
trockene Tücher
>
Tücher Polyester
Weitere Suchbegriffe:
reinraumtücher weiß
,
reinigungstücher reinraum
,
Reinraum
,
Putztuch
,
Wischtuch
,
Reinigungstuch
,
GMP CD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,83*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,5844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,54*
€ 68,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen