Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle RJ45 beige,mit Rastnasenschutz, VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-37546.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37546.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle für 37541.3, 37514.1, 37519.1, 37539.1, 37640.1, 34600.1 Kabeleinführung max. 6,6 mm
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
6.5 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
6.5 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle, Tülle, RJ45 Tülle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,35*
€ 10,53*
5 Tage
83
€ 9,90*
ab € 7,36*
€ 10,55*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 10,57*
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,53*
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.