Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.5e, 10“ 1HE, RAL7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     642-37735.8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37735.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 1he
Die hohe Qualität des geschirmten Cat.5e RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine 10" Ebene, zur Befestigung an der Wand oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.-Nr. H83030.1) zur Hutschienenmontage geeignet. 10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschienenmontage möglich, 1HE 8 Ports LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22 Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B Deckel mit Schnellverschluss Mit Erdungsklemme Lieferumfang: 8 Kabelbinder, Montageanleitung 4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Kategorie:
5E
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Höhe:
44.5 mm
Breite:
100000 mm
Tiefe:
108 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld, Mini-Patchfeld, Cat.5e, Desktop
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,16*
€ 20,59*
6 Tage
54
€ 9,90*
ab € 16,58*
€ 21,04*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 21,07*
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 23,00*
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.