Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für RJ45 Hirose Stecker TM11-TM21-TM31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 39934.2 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Grün
EFB Elektronik 39934.2 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     642-39934.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39934.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
Zum Crimpen von 8pol. Hirose-Steckern inkl. der Zugentlastung in einem Arbeitsgang Besonders für Vor-Ort-Konfektionierung geeignet Lieferung ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Geeignet für BNC-Stecker:
false
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
false
Geeignet für RJ-Stecker:
true
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Geeignet für ST-Stecker:
false
Geeignet für SC-Stecker:
false
Geeignet für SMA-Stecker:
false
Geeignet für LC-Stecker:
false
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
false
Mit Sperrvorrichtung:
false
Mit Schneidvorrichtung:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj crimpzange, Crimpzange RJ45, Hirose, Werkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,17*
€ 50,35*
5 Tage
232
€ 9,90*
ab € 39,22*
€ 50,52*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 39,23*
€ 50,63*
€ 6,90*
ab € 40,58*
€ 52,40*
€ 5,95*
ab € 43,05*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.