Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Fernmeldeverteiler VKA E30/400 für 400DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-46042.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46042.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Wandgehäuse
Wandverteiler
lsa anschlusskasten
Mit eingebauter LSA-Montagewanne 2/10 Gehäuse verzinktes Stahlblech, Schutzart IP43 Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial im Bereich der Kabeleinführung Die Innentiefe erlaubt das Stecken von Überspannungsschutzmagazinen Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 Bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT-Berlin Z-86.1-39
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandverteiler
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
false
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
400
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
sonstige
Höhe:
750 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
40
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz Fernmeldeverteiler, VKA E30/400 für 400DA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 965,13*
€ 1.073,68*
Lager 642
Frei Haus
ab € 1.045,58*
€ 1.152,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.101,68*
€ 1.211,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.199,22*
€ 1.314,94*
Frei Haus
ab € 1.380,05*
€ 1.506,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,62*
€ 1.371,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,43*
€ 1.353,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,47*
€ 1.308,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,27*
€ 1.277,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,58*
€ 1.244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.