Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Crimpstecker gerade 0.6/2.8, 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-52497.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52497.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc stecker 75 ohm
BNC Crimpstecker gerade Ausführung zur Steckermontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kabeltyp:
sonstige
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, BNC Crimpstecker, RG59
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,21*
4 Tage
71
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 4,09*
€ 3,50*
ab € 15,41*
€ 21,93*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.