Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse Gerade Crimp RG174 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-52501.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52501.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC Crimpbuchsen gerade zur Steckermontage geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kabeltyp:
sonstige
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
50 Ohm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Crimpstecker, crimpstecker bnc, crimpstecker, BNC Crimpbuchse, BNC Buchse, RG174
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
422
1
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,41*
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,43*
50
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,46*
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,47*
1
€ 3,50*
ab € 15,71*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.