Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Einbaubuchse, Crimpversion RG59/62 75/93 Ohm ohne Masseisolation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-52515.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52515.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC Einbaubuchsen geeignet zur Crimpmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kabeltyp:
RG 59
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Isolierter Einbau:
false
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, BNC Crimpbuchse, BNC Buchse, RG59
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,81*
4 Tage
86
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,82*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 4,06*
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.