Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse Gerade Crimp RG179 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-52533.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52533.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC Crimpbuchsen gerade zur Steckermontage geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kabeltyp:
sonstige
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Crimpstecker, crimpstecker bnc, crimpstecker, bnc steckverbinder buchse, BNC Crimpbuchse, BNC Buchse, RG179
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,67*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,70*
4 Tage
784
€ 9,90*
ab € 3,95*
€ 5,99*
€ 3,50*
ab € 24,25*
€ 33,72*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.